MK-indstiksskaft præcisionsudførelse, MK / borepatronkonus: 4/18

Art.-nr.: 342600 4/18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK / borepatronkonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK, størrelse 4
Borepatronkonus DIN 238 B 18
Konus-⌀ D 17,78 mm
Produkttype Borepatronholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342600 4/18
EAN/GTIN 4045197308658

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionsslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.
Med MK-skaft og uddrivningstap.
Præcisionsudførelsen har meget høj rundløbsnøjagtighed og anbefales til den selvspændende, højtydende borepatron nr. 341000.
Skafter passer også til borepatronkonus B18 (konus-⌀ 17,431 mm): Borepatron nr. 341000, 341010 og 341250.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Borepatronkonus DIN 238.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven