Grovslibningsskive 125x4x22,23 mm forskudt A30Q grundstål / rustfrit stål

Art.-nr.: 34257187
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34257187
EAN/GTIN 9003172027722
Producentnummer 34257187
L-nummer L50140 1562

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic 2i 1 slibeskiven til vinkelsliberen er velegnet til hurtigt og behageligt slibearbejde. Det, der gør dette hjul så unikt, er den affasede og definerede ″comfort start″ kant af værktøjet. Dette giver brugeren en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten mange gange. Denne skive kan bruges universelt til overflade- og kantslibning på forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter og bør ikke mangle i nogen værktøjskasse.

Egenskab:

  • Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
  • Vs/max: 72 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A 30 Q- BF
  • Mål (D x U x H): 125 x 4 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 4 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigt og behageligt arbejde uden megen indsats
  • Kan anvendes universelt
  • comfort start sikrer en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten

Anvendelse:

  • Til overflade- og kantslibning på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter, især i rørledningskonstruktion og omfattende slibning

Anbefaling:

  • 4 og 4.3 mm tykkelse til omfattende slibning
  • 6 mm tykkelse til grov slibning
  • 8 mm tykkelse til skrubfræsning med ekstra levetid

Særlige kendetegn:
  • Hurtigt og behageligt arbejde
  • Kan anvendes universelt
  • ″comfort start″ for en behagelig start

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven