Skæreskive CERABOND 178 x 1,6x22,23 mm lige CA46Q stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34256275
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34256275
EAN/GTIN 9003172017242
Producentnummer 34256275

Betegnelse

Beskrivelse:

Med introduktionen af 1.0 mm klinge med CERABOND system er produktfamilien blevet udvidet med et stærkt medlem. CERABOND produktlinjen er således afsluttet og er nu tilgængelig i specialiserede detailhandlere over hele verden

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CA. 46 Q- BFK A.
  • Mål (D x D x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Tykkelse: 1,6 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigste skæring på grund af strukturen af det keramiske korn, der anvendes
  • Højeste levetid og dermed færre vinduesændringer for brugeren
  • Kontinuerlig aggressivitet takket være kombinationen af et nyt limning system med keramisk korn

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
  • Til skæring af meget hårde, krævende emner og massive materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven