3/8″ TORX Nøgle med stiknøgle E11

Art.-nr.: 3425 E11
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
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3425 E11
EAN/GTIN 4991644034321
Producentnummer 3425 E11
L-nummer L60050 7586

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 26 mm
Mål D2: 17,3 mm
D1: 13,3 mm
Længde: 8,7 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
E11
Indvendig Torx
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven