Beskrivelse:
PREMIUM A-P21 P D papirruller gør det nemt at justere, glatte og færdiggøre belægninger. Takket være den åbne kornfordeling på en let papirbase er de den ideelle løsning til tørre opgaver. Samtidig beskytter den semi-åbne belægning mod tilstopning, så du kan færdiggøre træ- eller plastoverflader fremragende eller bearbejde maling og lak.
Egenskab:
- Form: Papirrulle
- Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, maling / lak
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A-P21 P D.
- Mål (D x H): 115 x 5 mm
- Tykkelse: 115 mm
- Hul: 5 mm
- Kornstørrelse: 240
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en let papirbagside
- Semi-åben belægning beskytter mod tilstopning og giver en fremragende overflade finish
- Kan anvendes universelt
Anvendelse:
- Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
- Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse