Håndslibepapir 100x5M A180 PVC/træ/maling/maling

Art.-nr.: 34231868
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34231868
EAN/GTIN 9003172011028
Producentnummer 34231868

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM A-P21 P D papirruller gør det nemt at justere, glatte og færdiggøre belægninger. Takket være den åbne kornfordeling på en let papirbase er de den ideelle løsning til tørre opgaver. Samtidig beskytter den semi-åbne belægning mod tilstopning, så du kan færdiggøre træ- eller plastoverflader fremragende eller bearbejde maling og lak.

Egenskab:

  • Form: Papirrulle
  • Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, maling / lak
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A-P21 P D.
  • Mål (D x H): 100 x 5 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Hul: 5 mm
  • Kornstørrelse: 180
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en let papirbagside
  • Semi-åben belægning beskytter mod tilstopning og giver en fremragende overflade finish
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven