Beskrivelse:
All-rounder til alle materialer: Med denne FØRSTEKLASSES Tyrolit fast Change-skive (TFC) kan du forarbejde stål, rustfrit stål samt ikke-jernholdige metaller og plast på ingen tid. En burrelåslukning på bagsiden af ruderne garanterer brugeren et hurtigt og meget nemt værktøjsskift. burrelåsskivernes ekstremt stærke papirbagside sikrer en meget lang levetid og sikrer fremragende service, især på kanterne.
Egenskab:
- Form: Papirskive
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, træ, plast / PVC, gel coat,
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A-P31 P F A60
- Diameter: 125 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Excentersliber
Fordel:
- Stærkt underlag for meget høj aggressivitet og holdbarhed
- Meget modstandsdygtig over for kanter
- Kornstørrelserne 320 og 400 fås på forespørgsel
Anvendelse:
- Til grov eller fin bearbejdning af forskellige materialer
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
- Kornstørrelser 80-120 til mellemgulv
- Kornstørrelse 150-240 for en perfekt overflade finish
Særlige kendetegn:
- Hurtig diskskift takket være TFC
- Meget stærk papir bagside for høj aggressivitet
- Højeste levetid