Indstiksdel med cylindrisk skaft, Skaft-⌀ / borepatronkonus: 6/6mm

Art.-nr.: 342300 6/6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / borepatronkonus (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 6 mm
Borepatronkonus DIN 238 B 6
Konus-⌀ D 6,35 mm
Cylinder- skaftlængde 35 mm
Produkttype Borepatronholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 342300 6/6
EAN/GTIN 4045197294371
Producentnummer 342300 6/6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionsslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.
Præcisionsudførelse med cylinderskaft.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner, automater osv. Det cylindriske skaft kan opspændes i spændepatroner eller i fræserspændepatronen.

Norm:

Borepatronkonus DIN 238.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven