Tørborekron 132x450x11/4 tommer TGD

Art.-nr.: 34227727
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34227727
EAN/GTIN 9003172019390
Producentnummer 34227727

Betegnelse

Egenskab:

  • Form: HUL 50115 CG DIAMANT - HULBOR
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 24 - 4 - 11.3
  • Mål (D x D x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 132 mm
  • Tykkelse: 450 mm
  • Kornstørrelse: 43
  • Værktøj til: Kerneboring

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven