Tandkransborepatron Prima 13-3/8

Art.-nr.: 342225 13-3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 13-3/8
Spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Udvendig ⌀ 42,8 mm
Borehovedlængde lukket 74 mm
Adapter 3/8-24 tommer
Passende tandkransnøgle S2
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342225 13-3/8
EAN/GTIN 4019208415895
Producentnummer 1322222

Betegnelse

Udførelse:

Bakkerne er hærdede.
Til højreløb.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, slagboremaskiner og standerboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven