{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 13 | |
Spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 42,8 mm | |
Borehovedlængde lukket | 77 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Passende tandkransnøgle | S2 | |
Produkttype | Tandkransborepatron |
Artikelnummer | 342215 13 | |
EAN/GTIN | 4019208018096 | |
Producentnummer | 72800 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tandkransborepatron Prima 13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
357,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
289,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borepatronkonus | B 16 | B 16 |
Borehovedlængde lukket | 77 | 77 |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 | 15,733 |
Spændeområde | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Type | 13 | 13 |
Passende tandkransnøgle | S2 | S2 |
Produkttype | Tandkransborepatron | Tandkransborepatron |