Borepatroner med radiallås Metaludførelse 13-1/2

Art.-nr.: 342208 13-1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.317 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 13-1/2
Spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Udvendig ⌀ 42 mm
Borehovedlængde åbnet 64,5 mm
Borehovedlængde lukket 71,2 mm
Adapter 1/2-20 tommer
Maks. maskineffekt 1.100 W
Radial låsemekanisme ja
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342208 13-1/2
EAN/GTIN 4062406381691
Producentnummer 342208 13-1/2

Betegnelse

Udførelse:

  • Nøglefrie borepatroner med automatisk radial låsemekanisme. Yderligere låsemekanismer er ikke nødvendige (især ved slagboring).
  • Meget ergonomisk, betjeningsvenligt, sekskantet nøglehjælp.
  • God rundløbsnøjagtighed.
  • Gennemboret udførelse til højre- og venstreløb (gevind M5 eller M6).

Særlige spændefaser til reduktion af slitage.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven