{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 13-3/8 | |
Spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 43,1 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 63 mm | |
Borehovedlængde lukket | 74 mm | |
Adapter | 3/8-24 tommer | |
Maks. maskineffekt | 1.100 W | |
Radial låsemekanisme | ja | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 342207 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197966018 | |
Producentnummer | 342207 13-3/8 |