{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 13-1/2 | |
Spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 42,7 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 64,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 72,4 mm | |
Adapter | 1/2-20 tommer | |
Maks. maskineffekt | 1.100 W | |
Radial låsemekanisme | ja | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 342205 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208414935 | |
Producentnummer | 1328310 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borepatron med radiallås Extra RV Metaludførelse, Type: 13-1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
411,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.281 styk på lager
274,16 DKK
226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | 1/2-20 tommer | 1/2-20 tommer |
Udvendig ⌀ | 42,7 mm | 42 mm |
Borehovedlængde åbnet | 64,5 mm | 64,5 mm |
Radial låsemekanisme | ja | ja |
Spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Type | 13-1/2 | 13-1/2 |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |