{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 13-1/2 | |
Spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 42,4 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 51 mm | |
Borehovedlængde lukket | 60,9 mm | |
Adapter | 9/16-20 tommer | |
Maks. maskineffekt | 1.100 W | |
Radial låsemekanisme | ja | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 342204 13-9/16 | |
EAN/GTIN | 4019208450292 | |
Producentnummer | 1322450 |