{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 13-3/8 | |
Spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 42,7 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 64,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 72,4 mm | |
Adapter | 3/8-24 tommer | |
Maks. maskineffekt | 1.000 W | |
Radial låsemekanisme | ja | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 342200 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208414980 | |
Producentnummer | 1328315 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borepatron med radiallås Extra RV Kunststofudførelse 13-3/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
357,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
247,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 42,7 | 43,1 |
Borehovedlængde åbnet | 64,5 | 63 |
Borehovedlængde lukket | 72,4 | 74 |
Maks. maskineffekt | 1.000 | 1.100 |
Radial låsemekanisme | ja | ja |
Type | 13-3/8 | 13-3/8 |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |