• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

Hårdmetalkniv 52WRC 6x18-6x50 mm SC FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 34213581
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34213581
EAN/GTIN 9003172013688
Producentnummer 34213581
L-nummer L50140 1810

Betegnelse

Beskrivelse:

De BEDSTE hårdmetalfræsere til lige slibemaskine er fremstillet på topmoderne CNC-slibemaskiner. Dette skaber et kraftfuldt præcisionsværktøj i en række forskellige designs, der giver alle forudsætninger for optimale resultater. Den aggressive fræserform er særdeles lang og giver den største fjernelse ved arbejde i svært tilgængelige områder. Takket være en specialudviklet geometri af skærekanterne formår dette værktøj altid at holde varmegenereringen lav for at beskytte emnet og fræseren. Dette giver dig mulighed for at opnå den bedste levetid og maksimal levetid på rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: KUGLEFORMET CYLINDER MED 52 WRC HÅRDMETALSKÆRER
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SC
  • Mål (D x D - s x L): 6 x 18 - 6 x 50 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Længste værktøjslevetid takket være specialudviklet skæregeometri
  • Aggressiv fræser form er særligt langskærende og giver den største fræseform
  • Reduceret varmeproduktion beskytter fræseren og arbejdsemnet

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på forskellige stålkvaliteter
  • Til universelle slibeopgaver på svært tilgængelige steder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner samt industrirobotter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven