CNC VÆRKTØJ SLIBESKIVE STARTEC-XP-P 100X20 X35MM W-X 3-10 B107-BXPP

Art.-nr.: 34205432
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34205432
EAN/GTIN 9003172004884
Producentnummer 34205432

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne metallimede CBN-skive sliber alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning fås i CBN kornstørrelsesområdet B126 - B76. Vigtigt: Det bør kun bruges i dybdeslibning. Et perfekt match af kornstørrelse, koncentration og binding giver enormt lang levetid og profilnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 11V9 KONISK SLIBEBEHOLDER
  • Kornstørrelse: 107
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 3 - 10
  • Mål (D x D x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 35 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Bedste banebrydende kvalitet
  • Meget lang levetid
  • Høj kant fastholdelse

Anvendelse:

  • Til slibning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven