-rørbørste 40xW1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 34203603
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34203603
EAN/GTIN 9003172000503
Producentnummer 34203603
L-nummer L50140 2825

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM rørbørsterne med udvendigt gevind kan forlænges med en adapter eller kan også bruges på maskiner. Dette gør dem særligt velegnede til rengøring af stålrør, riste, bøsninger og cylindre. Derudover kan dette værktøj bruges til afgratning af tværhuller eller regulering af flowhastigheder i rørsystemer.

Egenskab:

  • Form: 18 ROG DG RØRBØRSTER
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0.35 mm
  • Mål (D x GE - i): 40 x W1/2 - 160 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Hul: 100 mm
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Med deres udvendige gevind kan disse børster forlænges med en adapter eller også bruges på maskiner

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af stål
  • Særligt velegnet til rengøring af rør, riste, muffer og cylindre, til afgratning af tværboringer og til regulering af flowhastigheder i rørsystemer

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven