Beskrivelse:
PREMIUM rørbørsterne med udvendigt gevind kan forlænges med en adapter eller kan også bruges på maskiner. Dette gør dem særligt velegnede til rengøring af stålrør, riste, bøsninger og cylindre. Derudover kan dette værktøj bruges til afgratning af tværhuller eller regulering af flowhastigheder i rørsystemer.
Egenskab:
- Form: 18 ROG DG RØRBØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S 0.3 mm
- Mål (D x GE - i): 30 x W1/2 - 160 mm
- Diameter: 30 mm
- Hul: 100 mm
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Med deres udvendige gevind kan disse børster forlænges med en adapter eller også bruges på maskiner
Anvendelse:
- Til bearbejdning af stål
- Særligt velegnet til rengøring af rør, riste, muffer og cylindre, til afgratning af tværboringer og til regulering af flowhastigheder i rørsystemer