Rørbørste 25xW1/2-150 S 0,25 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 34203601
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34203601
EAN/GTIN 9003172000480
Producentnummer 34203601
L-nummer L50140 2656

Betegnelse

Beschreibung:

Die PREMIUM Rohrbürsten mit Außengewinde können mit einem Adapter verlängert bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden. Dadurch eignen sie sich besonders für die Reinigung von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern aus Stahl. Außerdem kann dieses Werkzeug für das Entgraten von Querbohrungen oder dem Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Form: 18ROG DG ROHRBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : S 0,25 mm
  • Abmessung (D x GE - I): 25 x W1/2 - 150 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Bohrung: 100 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Mit ihrem Außengewinde können diese Bürsten mit einem Adapter verlängert werden bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Stahl
  • Besonders zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern, zum Entgraten von Querbohrungen sowie zum Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen geeignet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven