Rørbørste 25 mm C120 0,6 mm PREMIUM universalindsats rørbørste 25 mm C120 0,6 mm PREMIUM universalindsats

Art.-nr.: 34203598
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Cylinderbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34203598
EAN/GTIN 9003172000459
Producentnummer 34203598
L-nummer L50140 2666

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM rørbørsterne fra Tyrolit er kendetegnet ved deres enkle håndtering og universelle anvendelighed. Den galvaniserede drejetråd og den enkle perlespiral gør polering eller rengøring af komplekse emner, såsom dyser, meget lettere. Dette værktøj kan bruges både håndholdt og på boremaskiner, under hensyntagen til den maksimalt tilladte hastighed, og giver de bedste overfladeresultater. Slibebørsterne er også effektive på siderne for at opnå kantafrunding ved hulovergange.

Egenskab:

  • Form: 18 RO DK RØRBØRSTER
  • Materialets egnethed: Gelcoat, stål, rustfrit stål, træ, ikke-jernholdige metaller, Plast / PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C120 0,6 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Hul: 65 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Nem håndtering takket være galvaniseret vridwire og enkel perlespiral
  • Velegnet til polering eller rengøring af komplekse emner såsom dyser
  • Slibebørsterne er også effektive på siderne, hvilket gør det muligt at afrunde kanten ved hulovergange

Anvendelse:

  • Til universel brug
  • Specielt til afgratning af boringer, rør eller O-ringriller
  • Velegnet både til manuel brug og på boremaskiner, under hensyntagen til den maksimalt tilladte hastighed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven