Cylindrisk rørbørste 8-300mm PA 0,2 mm PREMIUM universal brug

Art.-nr.: 34203571
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Cylinderbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34203571
EAN/GTIN 9003172000374
Producentnummer 34203571
L-nummer L50140 2772

Betegnelse

Beskrivelse:

Den cylindriske PREMIUM rørbørste tilpasser sig perfekt til emneoverfladen på grund af sin fleksibilitet. Især den indvendige rengøring af borehuller og andre svært tilgængelige områder er ikke længere et problem. Derudover er disse børster kendetegnet ved deres enkle håndtering på grund af den galvaniserede drejetråd og en simpel trimmerspiral.

Egenskab:

  • Form: 18 RÆKKERS DG SLIBEKONUS
  • Materialets egnethed: Gelcoat, stål, rustfrit stål, træ, plast / PVC,
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : Pa 0.2 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Hul: 100 mm
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Dens fleksibilitet gør det muligt at tilpasse sig perfekt til emneoverfladen
  • Nem håndtering takket være galvaniseret vridwire og enkel perlespiral

Anvendelse:

  • Til universel brug
  • Til svært tilgængelige steder
  • Specielt til indvendig rengøring af boringer og rør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven