Beskrivelse:
PREMIUM håndholdte børster med skraber fra Tyrolit er et populært værktøj til groft rengøringsarbejde. Især ved metalbearbejdning og på byggepladser bruges børsterne af høj kvalitet ofte til at børste og skrabe tunge urenheder. Især når du fjerner stædige cementstænk, viser dette værktøj, hvad det kan gøre. Håndtaget i bøgetræ af høj kvalitet giver også den højeste komfort for brugeren.
Egenskab:
- Form: 90 HS DG HÅNDBØRSTE MED SKRABER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 4 række(r)
- Mål (B x C x L): 290 x 32 x 140 mm
- Diameter: 290 mm
- Tykkelse: 32 mm
- Hul: 140 mm
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Integreret planeringsmaskine: Anvendes på byggepladser, især til fjernelse af cementstænk
- Ideel til børstning og skrabning af tunge urenheder
- Udstyret med høj kvalitet bøgetræ håndtag
Anvendelse:
- Til bearbejdning af stål
- Ideel til afgratning, rengøring af svejsninger og rengøring af overflader