Beskrivelse:
Digimatic tangmeter, der er udstyret med spidse måleflader på ambolt og spindel, giver dig følgende fordele: Ambolt og spindel ender i to vinkler (15 og 30° ) og lille radius som kontaktpunkter til måling af noter, afsnit osv.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 2 - 3
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,0001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år