CNMG 160608-R3P IC5010 Dobbeltsidede 80° rombiske platter med spånformer til grovbearbejdning

Art.-nr.: 3419935
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3419935
EAN/GTIN 7291075484786
Producentnummer 3419935
L-nummer L23950 3131

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/indstikning, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 16,12 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 15,88 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 16,12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,25 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven