Beskrivelse:
Med dette FØRSTEKLASSES SCM-sæt går Tyrolit et skridt videre i økonomiens retning. Emnets bearbejdningstid kan reduceres betydeligt ved brug, da arbejdstrin spares. Takket være den hurtige og høje udskillelseshastighed kan du håndtere opgaver som reduktion af ruhedsdybder, fjernelse af pletter, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger på kortest mulig tid. Desuden giver det aftagelige centerhul på SCM-diskene mulighed for selvcentrering. SCM sættet indeholder tre SCM og tre SCM XC skiver i GROVE, Medium og MEGET FINE versioner samt en støtteplade. Grundlæggende kan du bruge disse værktøjer på alle vores støtteplader.
Egenskab:
- Form: SETB SCM TiN sæt 125
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, gelcoat, stål, træ, Kompositter, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 125 X 105 X 22.23
- Mål (D x D x H): 125 x 105 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 105 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- SCM-sættet indeholder 3 SCM og 3 SCM XC skiver, hver i versionerne GROV, Medium og MEGET FIN, samt en støtteplade
- Bedste værktøjslevetid og god fjernelse
- SCM XC-skivernes åbne struktur forhindrer smøring og reducerer varmeproduktionen
- SCM-diskene overbeviser med robusthed for høj kantstabilitet
- Aftageligt centerhul gør det muligt at montere på alle støtteplader, der er tilgængelige i serien
Anvendelse:
- Til reduktion af ruhed, fjernelse af malerrester, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger og afgratning af værktøjskanter
Anbefaling:
- GROFT korn til rengøring, rustdannelse, fjernelse af belægninger og ″slutfinish″
- Medium grit til nem rengøring, afgratning og endelig finish
- Korn MEGET FINT som et sidste trin