Beskrivelse:
Med de FØRSTEKLASSES pressede CD-skiver tilbyder Tyrolit et omfattende udvalg af forskellige specifikationer - fra det aggressive, stive afgratningsværktøj til et blødt værktøj til perfekt overfladefinish. Det betyder, at du kan score point for en lang række anvendelser på stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller og plast. Den blødere specifikation ændrer ikke på nogen måde arbejdsemnets overfladegeometri. Samtidig kan du arbejde effektivt i særligt vanskeligt tilgængelige områder, når den bruges sammen med den lige sliber. Derudover er disse PREMIUM diske bedre end andre lignende produkter, ikke mindst på grund af deres fremragende levetid.
Egenskab:
- Form: 1 IKKE-VÆVET presset CD
- Kornstørrelse: 50
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : UW 2 S BØDE
- Mål (D x D x H): 152 x 13 x 12,7 mm
- Diameter: 152 mm
- Tykkelse: 13 mm
- Hul: 12,7 mm
- Værktøj til: Lige slibemaskine og slibestativ
Fordel:
- Maksimal levetid takket være lav diskdækning og kølig slibning
- Universelt værktøj
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, afgratning, fjernelse af ridser, blanding, satinefterbehandling, Efterbehandling og bearbejdning af svejsninger
Anbefaling:
- 2/3 s BØDE til afgratning og polering
- 2 En Medium til afgratning, polering og overgange
- 6 s FINE / 6 A Medium til afgratning, afrunding af skarpe kanter og overgange
- 8 En GROV til afgratning, afrunding af skarpe kanter og overgange med øget aggressivitet