Beskrivelse:
Disse PREMIUM CD'er kan monteres meget hurtigt og nemt på din maskine. Værktøjerne demonstrerer deres høje ydeevne, især på kanter og ved bearbejdning af svært tilgængelige områder. Den bløde overflade ændrer ikke på nogen måde emnets overfladegeometri, og du opnår altid den ønskede struktur. Takket være flerlags komprimerede ikke-vævede lag er de kompakte skiver særligt velegnede til bløde materialer og højlegeret stål. Uanset om det drejer sig om afgratning, rengøring, blanding, efterbehandling eller bearbejdning af svejsninger - med disse værktøjer er du garanteret at træffe det rigtige valg.
Egenskab:
- Form: IKKE-VÆVET quick-release skive
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, stål, plast/PVC
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 51x6,4xR
- Mål (D x D x ENHED): 51 x 6.4 x R mm
- Diameter: 51 mm
- Tykkelse: 6,4 mm
- Kornstørrelse: 40
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Kompakte afgratningsværktøjer er ideelle til bearbejdning af svært tilgængelige områder og kanter
- Køligere slibning og lav belægning af skiven garanterer maksimal levetid
- Diskens bløde overflade sikrer en stabil overfladegeometri af emnet
Anvendelse:
- Til afgratning, rengøring, blanding, efterbehandling og bearbejdning af svejsninger på alle materialer
- Finslibning til forberedelse til polering
- Flerlags komprimerede fiberfleecelag er særligt velegnede til forarbejdning af bløde metaller samt på højlegeret stål og titanlegeringer
Anbefaling:
- 2/3 s BØDE til afgratning og polering
- 2 En Medium til afgratning, polering og overgange
- 6 s FINE / 6 A Medium til afgratning, afrunding af skarpe kanter og overgange
- 8 En GROV til afgratning, afrunding af skarpe kanter og overgange med øget aggressivitet