Slibefleece-sæt SCM 115x22 mm M14 PREMIUM

Art.-nr.: 34186370
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefiberring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34186370
EAN/GTIN 9003172011646
Producentnummer 34186370

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette FØRSTEKLASSES SCM-sæt går Tyrolit et skridt videre i økonomiens retning. Emnets bearbejdningstid kan reduceres betydeligt ved brug, da arbejdstrin spares. Takket være den hurtige og høje udskillelseshastighed kan du håndtere opgaver som reduktion af ruhedsdybder, fjernelse af pletter, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger på kortest mulig tid. Desuden giver det aftagelige centerhul på SCM-diskene mulighed for selvcentrering. SCM sættet indeholder tre SCM og tre SCM XC skiver i GROVE, Medium og MEGET FINE versioner samt en støtteplade. Grundlæggende kan du bruge disse værktøjer på alle vores støtteplader.

Egenskab:

  • Form: SETB SCM TiN sæt 115
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, gelcoat, stål, træ, Kompositter, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 115 X 105 X 22.23
  • Mål (D x D x H): 115 x 105 x 22,23 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Tykkelse: 105 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • SCM-sættet indeholder 3 SCM og 3 SCM XC skiver, hver i versionerne GROV, Medium og MEGET FIN, samt en støtteplade
  • Bedste værktøjslevetid og god fjernelse
  • SCM XC-skivernes åbne struktur forhindrer smøring og reducerer varmeproduktionen
  • SCM-diskene overbeviser med robusthed for høj kantstabilitet
  • Aftageligt centerhul gør det muligt at montere på alle støtteplader, der er tilgængelige i serien

Anvendelse:

  • Til reduktion af ruhed, fjernelse af malerrester, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger og afgratning af værktøjskanter

Anbefaling:

  • GROFT korn til rengøring, rustdannelse, fjernelse af belægninger og ″slutfinish″
  • Medium grit til nem rengøring, afgratning og endelig finish
  • Korn MEGET FINT som et sidste trin

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven