Crimptang CrimpMax-360 Professional

Art.-nr.: 3416437
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3416437
EAN/GTIN 4010886969663
Producentnummer 3416437

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægts, handy crimptang, kan betjenes med minimal håndkraft og anvendes på svært tilgængelige steder
  • Crimparbejdsområde kan drejes 360° i 45°-trin
  • 4-kantet præcisionscrimpning over hele muffens længde, crimpning i henhold til DIN 46228 EN50027
  • Til ledningsende ferrules med og uden isoleringskrave op til en længde på 18 mm og et tværsnit på 0,08 til 16,0 mm² og twinferrules fra 2x 0,25 til 2x 10, 0 mm² i kun ét værktøj
  • Med automatisk justering af tværsnit
  • Uaflåseligt positiv lås til sikring af den komplette crimpningsproces
  • Fremstillet med høj præcision og optimalt indstillet på fabrikken, derfor er det ikke nødvendigt med yderligere justering af crimpkraft
  • Komfortabel håndtering takket være bløde håndtag med formet skridsikring
  • Fremstillet af specialstål med høj styrke, spændte dele specielt hærdet

Egenskab:

  • Udformning: Afløbsjern i trådenden
  • Ledningsstørrelse AWG: 26-8
  • Samlet bredde [mm]: 62 mm
  • Samlet længde [mm]: 193 mm
  • Trådtværsnit [mm²]: 0,08-16
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven