Selvspændende borepatron Supra 16-5/8

Art.-nr.: 341610 16-5/8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 16-5/8
Spændeområde 3 mm - 16 mm
Udvendig ⌀ 46 mm
Borehovedlængde åbnet 87,5 mm
Borehovedlængde lukket 97,5 mm
Adapter 5/8-16 tommer
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341610 16-5/8
EAN/GTIN 4019208189956
Producentnummer 871063

Betegnelse

Udførelse:

Industriudførelse
Med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til standerboremaskiner.
Til montering på elektriske boremaskiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven