VCGT 160412-AS IC1520 Rombiske 35°-platter med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3414034
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3414034
    EAN/GTIN 7291075445206
    Producentnummer 3414034
    L-nummer L23950 1970

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - Drejning/boring, spåndanner AS, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 16,6 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer AS
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 16,6 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven