VCGT 160402-AS IC1520 Rombiske 35°-platter med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3414032
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3414032
EAN/GTIN 7291075445190
Producentnummer 3414032
L-nummer L23950 341

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner AS, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærekantlængde (L) 16,6 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer AS
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 16,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven