GIPA 3.00-1.50 IC1520 Tosidede, polerede præcisionsskæreskiver til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3414013
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3414013
    EAN/GTIN 7291075486131
    Producentnummer 3414013
    L-nummer L23940 2304

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstik/dreje-skær
    • Skæredybde, maks. (CDX): 13 mm
    • Skærebredde (CW): 3 mm

    Egenskab:

    • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 160 mm
    • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
    • Hjørneradius (RE): 1.5 mm
    • Maks. skæredybde (CDX): 13 mm
    • Skærebredde (CW): 3 mm
    • Indsatslængde (INSL): 15 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven