GIPA 8-35V-1.20 IC1520 V-formede skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3414010
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3414010
EAN/GTIN 7291075445497
Producentnummer 3414010
L-nummer L23940 2041

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 8 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven