MM GRIT28K250-020-6T10 IC908 Fuld hårdmetal-notfræsehoveder til små diametre

Art.-nr.: 3413912
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3413912
EAN/GTIN 7291075456615
Producentnummer 3413912
L-nummer L24060 531

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T10, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærediameter (DC) 27,7 mm, antal skær (NOF) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T10
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 27,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven