ICG 221 IC908 Borehoveder med spånbryder til bearbejdning af rustfrit stål og legeret stål

Art.-nr.: 3413586
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3413586
    EAN/GTIN 7291075451597
    Producentnummer 3413586
    L-nummer L24050 1463

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 22,1 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 22,0, vinkel, 1. trin (SIG) 130 grader

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 22,1 mm
    • Funktionel længde (LF) 7,97 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 12,36 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 130 grader
    • Punktlængde (PL) 4,39 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven