ICG 153 IC908 Borehoveder med spånbryder til bearbejdning af rustfrit stål og legeret stål

Art.-nr.: 3413569
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3413569
EAN/GTIN 7291075451498
Producentnummer 3413569
L-nummer L24050 1443

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 15,3 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 15,0, vinkel, 1. trin (SIG) 130 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 15,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,38 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,43 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 130 grader
  • Punktlængde (PL) 3,05 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven