T-shirt med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 341310093300XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341310093300XXL
EAN/GTIN 7330509708903
Producentnummer 341310093300XXL
L-nummer L00980 3175

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, pique, 130g/m²

Detaljer
Rund hals

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, refleksbånd på skuldre og krop, refleksbånd på ærmer

Beskrivelse:

  • Komfortabel fluorescerende hi-vis t-shirt med rund halsudskæring og korte ærmer
  • Stoffet har gode åndbare egenskaber, og der er syet refleksstriber på trøjen for at opnå høj synlighed
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed i klasse 3

Norm:

  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven