{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 µm | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 50 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 81,9 mm | |
Borehovedlængde lukket | 92 mm | |
Samlet længde | 141,9 mm | |
Skaftlængde | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Produkttype | Borepatron |
Artikelnummer | 341265 32 | |
EAN/GTIN | 4062406086633 | |
Producentnummer | 341265 32 |