Selvspændende borepatron, Type: 160/18

Art.-nr.: 341250 160/18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 160/18
Spændeområde 3 mm - 16 mm
Udvendig ⌀ 56 mm
Borehovedlængde åbnet 95,5 mm
Borehovedlængde lukket 109 mm
Borepatronkonus B 18 afkortet
Største borepatronkonus-⌀ 17,431 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341250 160/18
EAN/GTIN 4045197152831
Producentnummer 341250 160/18

Betegnelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlet.

Norm:

DIN 238

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven