• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

VDE 8092-160 H VDE-kabelsakse

Art.-nr.: 3412407
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
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
Artikelnummer 3412407
EAN/GTIN 4010886969441
Producentnummer 3412407
L-nummer L60160 6089

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til skæring af flertrådede kobber- og aluminiumkabler op til max. 50 mm² eller op til Ø 10 mm
  • Skærende VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, kappeisolering
  • Præcisionsslibning for optimal transmission og ny skæregeometri
  • ikke egnet til ståltråd og hårdtrukne kobberledere
  • Skærekanthårdhed 55 HRC
  • Specielt varmebehandlet stål, smedet og slebet

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 6 2/3″
  • Samlet længde [mm]: 169 mm
  • Kabeldiameter: 10
  • Trådtværsnit [mm²]: 50
  • 1000 V isoleret: ingen
  • efterfølgende justerbar: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven