Adapter til finborepatron, Type: 13

Art.-nr.: 341200 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftform ⌀ 13 mm
Borafstand 20 mm
Samlet længde 91 mm
Konusstørrelse B 6
Produkttype Adapter til finborepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 341200 13
EAN/GTIN 4045197308474
Producentnummer 200 Z130 000 0
Producent Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Betegnelse

Udførelse:

Følsom betjening med kuglelejret holdering. Automatisk retur til udgangsposition via fjedertræk.

Anvendelse:

Til boringer på op til 1,5 mm ⌀. Til fremstilling af de mindste boringer manuelt, også på store maskiner.

Passer til:

Nr. 341000 str. 15.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven