Uddrivergaffel til borepatron 3

Art.-nr.: 341140 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til borepatronkonus B16; B18
Længde 210 mm
Bredde 40 mm
Tykkelse 12 mm
Produkttype Uddrivergaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341140 3
EAN/GTIN 4045197308429
Producentnummer 295 1618 003 0

Betegnelse

Anvendelse:

Specialværktøj til uddrivning af borepatroner fra konusdorne.
Til borepatronkonus DIN 238.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven