{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus, skaft | 3 | |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 56 mm | |
L1 åbnet | 89 mm | |
L1 lukket | 102,5 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341125 3 | |
EAN/GTIN | 4250261511067 | |
Producentnummer | 100 0160 MK3 0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende højtydende borepatroner med MK-skaft 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
1.847,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
1.389,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 åbnet | 89 mm | 85 mm |
L1 lukket | 102,5 mm | 97,5 mm |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Morsekonus, skaft | 3 | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |