{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus, skaft | 2 | |
Spændeområde | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 34 mm | |
L1 åbnet | 66 mm | |
L1 lukket | 71 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341115 2 | |
EAN/GTIN | 4250261592851 | |
Producentnummer | 100 0065 MK2 0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Selvspændende højtydende borepatroner med MK-skaft, MK-skaft: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
1.359,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 34 mm | 50 mm |
L1 åbnet | 66 mm | 85 mm |
L1 lukket | 71 mm | 97,5 mm |
Spændeområde | 0,5 mm - 6,5 mm | 1 mm - 13 mm |
Morsekonus, skaft | 2 | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |