High Vis T-Shirt til damer Navy/Orange M

Art.-nr.: 341010308853M
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341010308853M
EAN/GTIN 7330509862995
Producentnummer 341010308853M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, single jersey, 180 g/m²
Fluorescerende materiale af 100% polyester

Detaljer
Rund hals
Forstærket halssøm, Strategisk placerede sømme for bedre komfort under ærmet
Print - Blåkläder

Reflex
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Beskrivelse:

  • En moderne, blød og behagelig T-shirt i bomuld i damesnit
  • Hi-vis-sektioner i stof med fugttransporterende og anti-lugtfunktion
  • Skruehals med forstærket halssøm
  • Segmenterede reflekterende områder for god ventilation, og strækegenskaber for optimal bevægelsesfrihed
  • T-shirtens mørke del er 100% bomuld, og hi-vis delen er 100% polyester
  • Fås også i en herremodel 3421

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven