• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

High Vis T-Shirt til damer, marineblå/gul M

Art.-nr.: 341010308833M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341010308833M
EAN/GTIN 7330509856475
Producentnummer 341010308833M
L-nummer L00980 5491

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, single jersey, 180 g/m²
Fluorescerende materiale af 100% polyester

Detaljer
Rund hals
Forstærket halssøm, Strategisk placerede sømme for bedre komfort under ærmet
Print - Blåkläder

Reflex
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Beskrivelse:

  • En moderne, blød og behagelig T-shirt i bomuld i damesnit
  • Hi-vis-sektioner i stof med fugttransporterende og anti-lugtfunktion
  • Skruehals med forstærket halssøm
  • Segmenterede reflekterende områder for god ventilation, og strækegenskaber for optimal bevægelsesfrihed
  • T-shirtens mørke del er 100% bomuld, og hi-vis delen er 100% polyester
  • Fås også i en herremodel 3421

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven