{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 65/10 | |
Spændeområde | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 34 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 61,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 68 mm | |
Borepatronkonus | B 10 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 10,094 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341010 65/10 | |
EAN/GTIN | 4019208198071 | |
Producentnummer | 871003 |